Cap pentru scule de frezat - MFLN70125R-6T-M.

Cod articol.: THN08459
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol THN08459
EAN / GTIN 4960664910724
Număr producător THN08459
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFLN70125R-6T-M.

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 1.6 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 3.4 kg
Numărul de inserții: 6
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 6
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 6
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 12.5 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 16.6 mm
Alezaj (DCON): 40
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 40 mm
Înălțime (OAL): 63
OAL (GTC - lungime totală): 63 mm
Unghi de tăiere: 70
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 70 Degree
DC (GTC - Diametru de tăiere): 125 mm
BD (GTC - diametru corp): 137.8 mm
DCX (GTC - diametru de tăiere maxim): 138 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 400
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 3820 1/min
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): LOGU221616ER-GM
Diametru (DC): ø125
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes