Portaherramientas de fresado - MFLN70125R-6T-M.

Número de artículo: THN08459
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo THN08459
EAN / GTIN 4960664910724
Número del fabricante THN08459
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFLN70125R-6T-M.

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 3.4 kg
Número de insertos: 6
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 6
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 6
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 16.6 mm
Bore (DCON): 40
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 40 mm
Altura (OAL): 63
OAL (GTC - Longitud total): 63 mm
Ángulo de corte: 70
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 70 Degree
DC (GTC - Diámetro de corte): 125 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 137.8 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 138 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 400
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 3820 1/min
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOGU221616ER-GM
Diámetro (DC): ø125
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes