{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SZLBL | |
| Oznaczenie producenta | SZLBL2020K-13C | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Wielkość płytki | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość | 125 mm | |
| Szerokość | 20 mm | |
| Wysokość | 20 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona lewa |
| Numer artykułu | THC14975 | |
| EAN / GTIN | 4960664985661 | |
| Numer producenta | THC14975 | |
| Numer L | L22160 386 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |