• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outil de tournage - SZLBL2020K-13C.

Réf.: THC14975

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série SZLBL
Référence fabricant SZLBL2020K-13C
Nuance de coupe HC
Taille de plaquette 13 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 125 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 20 mm
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article THC14975
EAN / GTIN 4960664985661
Réf. fabricant THC14975
Article hors catalogue L22160 386
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - SZLBL2020K-13C.

Caractéristique(s):

Taille de plaquette: 13
Hauteur de dent (H): 20
Largeur de dent (B): 20
Longueur de la tête (gauche): 40
Longueur totale (LF/OAL): 125
Type: Left
Liquide de refroidissement interne: Yes