{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | SZLBL | |
| Oznaka proizvajalca | SZLBL2020K-13C | |
| Rezalni material | HC | |
| Velikost ploščice | 13 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 125 mm | |
| Širina b2 | 20 mm | |
| Višina h1 | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | levo |
| Številka izdelka | THC14975 | |
| EAN/GTIN | 4960664985661 | |
| Številka proizvajalca | THC14975 | |
| L-število | L22160 386 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |