Cap pentru scule de strunjit - SZLBL2020K-13C

Cod articol.: THC14975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie SZLBL
Denumirea producătorului SZLBL2020K-13C
Material tăiș HC
Mărimea plăcuţei 13 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 125 mm
Lăţime 20 mm
Înălţime 20 mm
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol THC14975
EAN / GTIN 4960664985661
Număr producător THC14975
L-Număr L22160 386
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SZLBL2020K-13C

Caracteristică:

Introduceți dimensiunea: 13
Înălțime brăzdar (H): 20
Lățime brăzdar (B): 20
Lungime cap (stânga): 40
Lungime totală (LF/OAL): 125
Tip: Left
Lichid de răcire intern: Yes