{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | SZLBL | |
| Denominación del fabricante | SZLBL2020K-13C | |
| Material de corte | HC | |
| Tamaño de placa | 13 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud | 125 mm | |
| Anchura | 20 mm | |
| Altura | 20 mm | |
| Tipo de boca | a izquierda |
| Número de artículo | THC14975 | |
| EAN / GTIN | 4960664985661 | |
| Número del fabricante | THC14975 | |
| Número L | L22160 386 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |