• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - SZLBL2020K-13C

Artikel-Nr.: THC14975
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie SZLBL
Herstellerbezeichnung SZLBL2020K-13C
Schneidstoff HC
Plattengröße 13 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 125 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC14975
EAN / GTIN 4960664985661
Herstellernummer THC14975
L-Nummer L22160 386
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehbarer Werkzeughalter - SZLBL2020K-13C

Merkmal:

Plattengröße: 13
Schafthöhe (H): 20
Schaftbreite (B): 20
Kopflänge (links): 40
Gesamtlänge (LF/OAL): 125
Ausführung: Left
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb