Turning Toolholder - A32S-SVUBR16-40AE

Nr art.: THC13518
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu THC13518
EAN / GTIN 4960664585618
Numer producenta THC13518
Numer L L22410 625
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A32S-SVUBR16-40AE

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 9 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 9.525 mm
Insert size: 16
HF (GTC - Functional height): 18.1 mm
WF (GTC - Functional width): 28 mm
H (GTC - Shank height): 31 mm
Shank diameter (DCON): 32
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 32 mm
Minimum drill diameter: 40
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 40 mm
Head length (LH): 84
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 93 Degree
Total length (OAL): 250
LF (GTC - Functional length): 250 mm
OAL (GTC - Overall length): 250 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 320
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel
MIID (GTC - Master insert identification): VBMT160404
Internal coolant: Yes