• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - A32S-SVUBR16-40AE

Artikel-Nr.: THC13518
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer THC13518
EAN / GTIN 4960664585618
Herstellernummer THC13518
L-Nummer L22410 625
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A32S-SVUBR16-40AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 9 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 16
HF (GTC – funktionale Höhe): 18.1 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 28 mm
H (GTC - Schafthöhe): 31 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 40
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 40 mm
Kopflänge (links): 84
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (OAL): 250
LF (GTC – Funktionslänge): 250 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 250 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VBMT160404
Innere Kühlflüssigkeit: Yes