• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portaherramientas de torneado - A32S-SVUBR16-40AE

Número de artículo: THC13518

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo THC13518
EAN / GTIN 4960664585618
Número del fabricante THC13518
Número L L22410 625
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A32S-SVUBR16-40AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 9 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
Tamaño de inserción: 16
HF (GTC - altura funcional): 18.1 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 28 mm
H (GTC - Altura de vástago): 31 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Diámetro mínimo del taladro: 40
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 40 mm
Longitud de la cabeza (LH): 84
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
Longitud total (OAL): 250
LF (GTC - longitud funcional): 250 mm
OAL (GTC - Longitud total): 250 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT160404
Refrigerante interno: Yes