Drejeværktøjsholder - A32S-SVUBR16-40 AE

Art.-nr.: THC13518
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THC13518
EAN/GTIN 4960664585618
Producentnummer THC13518
L-nummer L22410 625
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A32S-SVUBR16-40 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 9 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Indsæt størrelse: 16
HF (GTC - funktionshøjde): 18.1 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 28 mm
H (GTC - Shankhøjde): 31 mm
Skaftdiameter (DCON): 32
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 32 mm
Mindste bordiameter: 40
DMIN (GTC - mindste borediameter): 40 mm
Hovedlængde (venstre): 84
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
Samlet længde (OAL): 250
LF (GTC - funktionel længde): 250 mm
OAL (GTC - samlet længde): 250 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 320
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): VBMT160404
Indvendig kølevæske: Yes