Cap pentru scule de strunjit - A32S-SVUBR16-40AE

Cod articol.: THC13518
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol THC13518
EAN / GTIN 4960664585618
Număr producător THC13518
L-Număr L22410 625
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A32S-SVUBR16-40AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 5 Degree
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 9 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 16
HF (GTC - înălțime funcțională): 18.1 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 28 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 31 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
Diametrul minim al burghiului: 40
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 40 mm
Lungime cap (stânga): 84
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (OAL): 250
LF (GTC - lungime funcțională): 250 mm
OAL (GTC - lungime totală): 250 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identificarea insertului Master): VBMT160404
Lichid de răcire intern: Yes