Turning Toolholder - A16Q-SCLCR09-18AE

Nr art.: THC11606
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta A16Q-SCLCR09-18AE
Długość wysięgu 180 mm
Min. średnica podcięcia 18 mm
Wielkość płytki 9 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 180 mm
Szerokość 9 mm
Wysokość 15 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC11606
EAN / GTIN 4960664541195
Numer producenta THC11606
Numer L L22410 542
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A16Q-SCLCR09-18AE

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - Functional height): 8.5 mm
Insert size: 9
WF (GTC - Functional width): 9 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
H (GTC - Shank height): 15 mm
Shank diameter (DCON): 16
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 16 mm
Minimum drill diameter: 18
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 18 mm
Head length (LH): 30
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 160
Total length (OAL): 180
LF (GTC - Functional length): 180 mm
OAL (GTC - Overall length): 180 mm
MIID (GTC - Master insert identification): CCGW09T304
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel
Internal coolant: Yes