• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A16Q-SCLCR09-18AE

Artikel-Nr.: THC11606
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung A16Q-SCLCR09-18AE
Auskraglänge 180 mm
Durchmesser Einstich min. 18 mm
Plattengröße 9 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 180 mm
Breite 9 mm
Höhe 15 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11606
EAN / GTIN 4960664541195
Herstellernummer THC11606
L-Nummer L22410 542
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A16Q-SCLCR09-18AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 8.5 mm
Plattengröße: 9
WF (GTC - Funktionsbreite): 9 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
H (GTC - Schafthöhe): 15 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 16
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 18
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 18 mm
Kopflänge (links): 30
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
Gesamtlänge (OAL): 180
LF (GTC – Funktionslänge): 180 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 180 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGW09T304
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb