Portaherramientas de torneado - A16Q-SCLCR09-18AE

Número de artículo: THC11606
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante A16Q-SCLCR09-18AE
Longitud de alcance 180 mm
Diámetro de penetración mín. 18 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 180 mm
Anchura 9 mm
Altura 15 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11606
EAN / GTIN 4960664541195
Número del fabricante THC11606
Número L L22410 542
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A16Q-SCLCR09-18AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - altura funcional): 8.5 mm
Tamaño de inserción: 9
WF (GTC - Ancho funcional): 9 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 10 Degree
H (GTC - Altura de vástago): 15 mm
Diámetro de vástago (DCON): 16
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
Diámetro mínimo del taladro: 18
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 18 mm
Longitud de la cabeza (LH): 30
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
Longitud total (OAL): 180
LF (GTC - longitud funcional): 180 mm
OAL (GTC - Longitud total): 180 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CCGW09T304
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes