{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | A16Q-SCLCR09-18AE | |
| Nepodepřená délka | 180 mm | |
| Průměr zápichu min. | 18 mm | |
| Velikost destiček | 9 mm | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Délka | 180 mm | |
| Šířka | 9 mm | |
| Výška | 15 mm | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | THC11606 | |
| EAN / GTIN | 4960664541195 | |
| Číslo výrobce | THC11606 | |
| L-číslo | L22410 542 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |