• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Drejeværktøjsholder - A16Q-SCLCR09-18 AE

Art.-nr.: THC11606
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse A16Q-SCLCR09-18AE
Længde på udhæng 180 mm
Diameter, indstik, min. 18 mm
Plattestørrelse 9 mm
Produkttype Skærholder
Længde 180 mm
Bredde 9 mm
Højde 15 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11606
EAN/GTIN 4960664541195
Producentnummer THC11606
L-nummer L22410 542
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A16Q-SCLCR09-18 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
HF (GTC - funktionshøjde): 8.5 mm
Indsæt størrelse: 9
WF (GTC - funktionel bredde): 9 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 10 Degree
H (GTC - Shankhøjde): 15 mm
Skaftdiameter (DCON): 16
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 16 mm
Mindste bordiameter: 18
DMIN (GTC - mindste borediameter): 18 mm
Hovedlængde (venstre): 30
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 160
Samlet længde (OAL): 180
LF (GTC - funktionel længde): 180 mm
OAL (GTC - samlet længde): 180 mm
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): CCGW09T304
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
Indvendig kølevæske: Yes