• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Turning Toolholder - A10L-SCLCR06-12AE

Nr art.: THC11602
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta A10L-SCLCR06-12AE
Długość wysięgu 20 mm
Min. średnica podcięcia 12 mm
Wielkość płytki 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 140 mm
Wysokość 9 mm
Szerokość skrawania 6 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC11602
EAN / GTIN 4960664541157
Numer producenta THC11602
Numer L L22410 537
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A10L-SCLCR06-12AE

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - Functional height): 5.4 mm
Insert size: 6
WF (GTC - Functional width): 6 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
H (GTC - Shank height): 9 mm
Shank diameter (DCON): 10
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 10 mm
Minimum drill diameter: 12
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 12 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 12 Degree
Head length (LH): 20
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 100
Total length (OAL): 140
LF (GTC - Functional length): 140 mm
OAL (GTC - Overall length): 140 mm
MIID (GTC - Master insert identification): CCGW060204
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel
Internal coolant: Yes