Suport pentru scule de strunjire - A10L-SCLCR06-12AE

Cod articol.: THC11602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului A10L-SCLCR06-12AE
Lungime activă 20 mm
Diametru de găurire min. 12 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 140 mm
Înălţime 9 mm
Lăţime de canelare 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC11602
EAN / GTIN 4960664541157
Număr producător THC11602
L-Număr L22410 537
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru scule de strunjire - A10L-SCLCR06-12AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 5.4 mm
Introduceți dimensiunea: 6
WF (GTC - Lățime funcțională): 6 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
H (GTC - înălțime brăzdar): 9 mm
Diametru brăzdar (DCON): 10
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 10 mm
Diametrul minim al burghiului: 12
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 12 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 12 Degree
Lungime cap (stânga): 20
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 100
Lungime totală (OAL): 140
LF (GTC - lungime funcțională): 140 mm
OAL (GTC - lungime totală): 140 mm
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CCGW060204
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes