• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A10L-SCLCR06-12AE

Artikel-Nr.: THC11602

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung A10L-SCLCR06-12AE
Auskraglänge 20 mm
Durchmesser Einstich min. 12 mm
Plattengröße 6 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 140 mm
Höhe 9 mm
Stechbreite 6 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11602
EAN / GTIN 4960664541157
Herstellernummer THC11602
L-Nummer L22410 537
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A10L-SCLCR06-12AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 5.4 mm
Plattengröße: 6
WF (GTC - Funktionsbreite): 6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
H (GTC - Schafthöhe): 9 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 10
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 12
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 12 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 12 Degree
Kopflänge (links): 20
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
Gesamtlänge (OAL): 140
LF (GTC – Funktionslänge): 140 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 140 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGW060204
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb