{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | A10L-SCLCR06-12AE | |
| Sporgenza L1 | 20 mm | |
| Diametro di penetrazione min. D1 | 12 mm | |
| Misura inserto | 6 mm | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza L | 140 mm | |
| Altezza h1 | 9 mm | |
| Larghezza gola w | 6 mm | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | THC11602 | |
| EAN / GTIN | 4960664541157 | |
| Codice del produttore | THC11602 | |
| Numero-L | L22410 537 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |