• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák toolholder - A10L-SCLCR06-12AE

Artiklové číslo: THC11602

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce A10L-SCLCR06-12AE
Nepodepřená délka 20 mm
Průměr zápichu min. 12 mm
Velikost destiček 6 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 140 mm
Výška 9 mm
Šířka upichování 6 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC11602
EAN / GTIN 4960664541157
Číslo výrobce THC11602
L-číslo L22410 537
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A10L-SCLCR06-12AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funkční výška): 5.4 mm
Vložte velikost: 6
WF (GTC - funkční šířka): 6 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
H (GTC - výška křídla): 9 mm
Průměr dříku (DCON): 10
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
Minimální průměr vrtáku: 12
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 12 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 12 Degree
Délka hlavy (levá): 20
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
Celková délka (OAL): 140
LF (GTC - funkční délka): 140 mm
OAL (GTC - celková délka): 140 mm
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CCGW060204
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel
Vnitřní chladicí kapalina: Yes