{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | A32S-PDUNR11-40 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Długość wysięgu | 250 mm | |
| Min. średnica podcięcia | 40 mm | |
| Wielkość płytki | 11 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość | 250 mm | |
| Szerokość | 31,5 mm | |
| Wysokość | 31 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | THC07900 | |
| EAN / GTIN | 4960664148585 | |
| Numer producenta | THC07900 | |
| Numer L | L22410 204 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |