Držalo za struženje - A32S-PDUNR11-40

Št. art.: THC07900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca A32S-PDUNR11-40
Rezalni material HC
Previsna dolžina 250 mm
Premer vboda min. 40 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 250 mm
Širina 31,5 mm
Višina 31 mm
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC07900
EAN/GTIN 4960664148585
Številka proizvajalca THC07900
L-število L22410 204
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A32S-PDUNR11-40

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.525 mm
Velikost ploščice: 11
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 12 Degree
HF (GTC - Funkcionalna višina): 18.1 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 22 mm
H (GTC – višina vpenjala): 31 mm
B (GTC – širina vpenjala): 31.5 mm
Premer vpenjala (DCON): 32
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 32 mm
Najmanjši premer svedra: 40
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 40 mm
Dolžina glave (levo): 45
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 93 Degree
Skupna dolžina (OAL): 250
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 250 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 250 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 320
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): DNMG110404
ROKA (GTC – smer rezanja): R
Tip: Right
Material: Steel
Notranja hladilna tekočina: Yes