{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | A32S-PDUNR11-40 | |
| Skæremateriale | HC | |
| Længde på udhæng | 250 mm | |
| Diameter, indstik, min. | 40 mm | |
| Plattestørrelse | 11 mm | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde | 250 mm | |
| Bredde | 31,5 mm | |
| Højde | 31 mm | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | THC07900 | |
| EAN/GTIN | 4960664148585 | |
| Producentnummer | THC07900 | |
| L-nummer | L22410 204 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |