{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | A32S-PDUNR11-40 | |
| Material de corte | HC | |
| Longitud de alcance | 250 mm | |
| Diámetro de penetración mín. | 40 mm | |
| Tamaño de placa | 11 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud | 250 mm | |
| Anchura | 31,5 mm | |
| Altura | 31 mm | |
| Tipo de boca | a derecha |
| Número de artículo | THC07900 | |
| EAN / GTIN | 4960664148585 | |
| Número del fabricante | THC07900 | |
| Número L | L22410 204 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |