Držák soustružnických nástrojů - A32S-PDUNR11-40

Artiklové číslo: THC07900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce A32S-PDUNR11-40
Řezný materiál HC
Nepodepřená délka 250 mm
Průměr zápichu min. 40 mm
Velikost destiček 11 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 250 mm
Šířka 31,5 mm
Výška 31 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC07900
EAN / GTIN 4960664148585
Číslo výrobce THC07900
L-číslo L22410 204
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - A32S-PDUNR11-40

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Vložte velikost: 11
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 12 Degree
HF (GTC - funkční výška): 18.1 mm
WF (GTC - funkční šířka): 22 mm
H (GTC - výška křídla): 31 mm
B (GTC - šířka křídla): 31.5 mm
Průměr dříku (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
Minimální průměr vrtáku: 40
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 40 mm
Délka hlavy (levá): 45
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
Celková délka (OAL): 250
LF (GTC - funkční délka): 250 mm
OAL (GTC - celková délka): 250 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DNMG110404
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel
Vnitřní chladicí kapalina: Yes