Turning Toolholder - A20Q-PDUNR11-27

Nr art.: THC07880
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria A20Q
Oznaczenie producenta A20Q-PDUNR11-27; Drehhalter A20Q-PDUNR11-27
Materiał skrawający HC
Długość wysięgu 180 mm
Min. średnica podcięcia 27 mm
Wielkość płytki 11 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 180 mm
Szerokość 19,5 mm
Wysokość 19 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC07880
EAN / GTIN 4960664148547
Numer producenta THC07880
Numer L L22410 190
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A20Q-PDUNR11-27

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 9.525 mm
Insert size: 11
HF (GTC - Functional height): 13 mm
WF (GTC - Functional width): 16 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 17 Degree
H (GTC - Shank height): 19 mm
B (GTC - Shank width): 19.5 mm
Shank diameter (DCON): 20
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 20 mm
Minimum drill diameter: 27
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 27 mm
Head length (LH): 35
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 93 Degree
Total length (OAL): 180
LF (GTC - Functional length): 180 mm
OAL (GTC - Overall length): 180 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 200
MIID (GTC - Master insert identification): DNMG110404
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel
Internal coolant: Yes