• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A20Q-PDUNR11-27

Artikel-Nr.: THC07880
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie A20Q
Herstellerbezeichnung A20Q-PDUNR11-27; Drehhalter A20Q-PDUNR11-27
Schneidstoff HC
Auskraglänge 180 mm
Durchmesser Einstich min. 27 mm
Plattengröße 11 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 180 mm
Breite 19,5 mm
Höhe 19 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC07880
EAN / GTIN 4960664148547
Herstellernummer THC07880
L-Nummer L22410 190
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A20Q-PDUNR11-27

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 11
HF (GTC – funktionale Höhe): 13 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 16 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 17 Degree
H (GTC - Schafthöhe): 19 mm
B (GTC - Schaftbreite): 19.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 27
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 27 mm
Kopflänge (links): 35
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (OAL): 180
LF (GTC – Funktionslänge): 180 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 180 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DNMG110404
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb