Cap pentru scule de strunjit - A20Q-PDUNR11-27

Cod articol.: THC07880
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie A20Q
Denumirea producătorului A20Q-PDUNR11-27; Drehhalter A20Q-PDUNR11-27
Material tăiș HC
Lungime activă 180 mm
Diametru de găurire min. 27 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 180 mm
Lăţime 19,5 mm
Înălţime 19 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC07880
EAN / GTIN 4960664148547
Număr producător THC07880
L-Număr L22410 190
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A20Q-PDUNR11-27

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
HF (GTC - înălțime funcțională): 13 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 16 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 17 Degree
H (GTC - înălțime brăzdar): 19 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 19.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 20
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 20 mm
Diametrul minim al burghiului: 27
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 27 mm
Lungime cap (stânga): 35
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (OAL): 180
LF (GTC - lungime funcțională): 180 mm
OAL (GTC - lungime totală): 180 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 200
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DNMG110404
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes