Drejeværktøjsholder - A20Q-PDUNR11-27

Art.-nr.: THC07880
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie A20Q
Producentbetegnelse A20Q-PDUNR11-27; Drehhalter A20Q-PDUNR11-27
Skæremateriale HC
Længde på udhæng 180 mm
Diameter, indstik, min. 27 mm
Plattestørrelse 11 mm
Produkttype Skærholder
Længde 180 mm
Bredde 19,5 mm
Højde 19 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC07880
EAN/GTIN 4960664148547
Producentnummer THC07880
L-nummer L22410 190
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A20Q-PDUNR11-27

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Indsæt størrelse: 11
HF (GTC - funktionshøjde): 13 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 16 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 17 Degree
H (GTC - Shankhøjde): 19 mm
B (GTC - skaftbredde): 19.5 mm
Skaftdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 20 mm
Mindste bordiameter: 27
DMIN (GTC - mindste borediameter): 27 mm
Hovedlængde (venstre): 35
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
Samlet længde (OAL): 180
LF (GTC - funktionel længde): 180 mm
OAL (GTC - samlet længde): 180 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 200
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): DNMG110404
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
Indvendig kølevæske: Yes