{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | A20Q | |
| Denominazione originale prodotto | A20Q-PDUNR11-27; Drehhalter A20Q-PDUNR11-27 | |
| Materiale da taglio | HC | |
| Sporgenza | 180 mm | |
| Diametro di penetrazione min. | 27 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza | 180 mm | |
| Larghezza | 19,5 mm | |
| Altezza | 19 mm | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | THC07880 | |
| EAN / GTIN | 4960664148547 | |
| Codice del produttore | THC07880 | |
| Numero-L | L22410 190 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |