• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Carbide Turning Insert - TPMT110304XQ CA525

Nr art.: TAC06920
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TAC06920
EAN / GTIN 4960664682393
Numer producenta TAC06920
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert TPMT110304XQ CA525

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
Corner radius (RE): 4
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 10.998 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 1103
Grade: CA525
COATING (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
Description: TPMT
Chip breaker: XQ