Plăcuţă strunjire din carbură - TPMT110304XQ CA525

Cod articol.: TAC06920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TAC06920
EAN / GTIN 4960664682393
Număr producător TAC06920
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - TPMT110304XQ CA525

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
Rază colț (RE): 4
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 10.998 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
Referinţă: 1103
Grad: CA525
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: TPMT
Sfărâmător de aşchii: XQ