Inserto per tornitura in carburo - TPMT110304XQ CA525

Codice art.: TAC06920
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TAC06920
EAN / GTIN 4960664682393
Codice del produttore TAC06920
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Opis:

Carbide Turning Insert TPMT110304XQ CA525

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
Corner radius (RE): 4
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 10.998 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 1103
Grade: CA525
COATING (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
Description: TPMT
Chip breaker: XQ