Karbidová soustružnická destička - TPMT110304XQ CA525

Artiklové číslo: TAC06920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TAC06920
EAN / GTIN 4960664682393
Číslo výrobce TAC06920
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - TPMT110304XQ CA525

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
Poloměr rohu (RE): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 10.998 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1103
Stupeň: CA525
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Popis: TPMT
Třískový jistič: XQ