Drejeindsats af hårdmetal - TPMT110304XQ CA525

Art.-nr.: TAC06920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TAC06920
EAN/GTIN 4960664682393
Producentnummer TAC06920
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats af hårdmetal - TPMT110304XQ CA525

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
Hjørneradius (RE): 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.35 mm
L (GTC - skærekantlængde): 10.998 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1103
Lønklasse: CA525
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD Coated Carbide
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Beskrivelse: TPMT
Spånafbryder: XQ