Podpora sufitowa i montażowa STE z uchwytem pompy

Nr art.: STE90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Min. wysokość podnoszenia 575 mm
Maks. wysokość podnoszenia 0,91 m
Obracanie o 90 stopni
Rodzaj produktu Podnośnik samochodowy / podnośnik maszynowy
Właściwości obrotowy
Materiał obudowy stal
Maks. nośność 350 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu STE90
EAN / GTIN 4008158041841
Numer producenta STE90
Numer L L80030 474
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Maksymalna obciążalność do 3 500 N / 350 kg / 770 lbs przy całkowicie wsuniętym drążku teleskopowym
  • Niezwykle stabilna konstrukcja dzięki wytrzymałym rurom stalowym i antypoślizgowym powierzchniom styku z TPU (9 x 7 cm)
  • Obsługa jedną ręką dzięki dwuskładnikowemu uchwytowi z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym
  • Przycisk szybkiego przesuwu do szybkiego wysuwania i wsuwania drążka teleskopowego
  • Regulowana siła mocowania poprzez obrót podpórki przy uchwycie
  • Możliwość stosowania również na powierzchniach ukośnych dzięki płynnej regulacji kąta nachylenia powierzchni styku w zakresie od -45° do +45°
  • STE150, STE250, STE300, STE370: Posiada certyfikat GS potwierdzający jakość i bezpieczeństwo
  • System rur składający się z rury wewnętrznej o średnicy 28 mm oraz rury zewnętrznej o średnicy 32 mm

Cecha szcz.:

  • Granica obciążenia przy maks. długości wysunięcia: 350 kg
  • Granica obciążenia przy minimalnej długości wysunięcia: 350 kg
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Górna i dolna część wykonane z wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6
    • Rura stalowa, powlekana
    • Dźwignia wykonana z wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6
    • Nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
  • Nastawa: 575–910 mm

Zaleta:

Niezwykle pewne trzymanie
  • Podpora – zwana również drążkiem nośnym – gwarantuje niezawodne i bezpieczne mocowanie:
  • dzięki niezwykle solidnej konstrukcji o nośności do 350 kg – w zależności od rozmiaru podpory i długości wysunięcia
  • dzięki gumowanym powierzchniom styku z PVC u góry i u dołu
  • dzięki zabezpieczeniu antypoślizgowemu wbudowanemu w uchwyt
Precyzyjna i szybka obsługa
  • Podpórkę można precyzyjnie dostosować do potrzeb i bezpiecznie odłączyć:
  • dzięki mocowaniu w trzech etapach: Aby wstępnie ustawić podpórkę sufitową, należy nacisnąć przycisk zwalniający i wysunąć teleskopową rurę wewnętrzną na żądaną długość. Precyzyjną regulację przeprowadza się poprzez poruszanie dźwignią pompy, aż płyta mocująca podpory przylegnie do obrabianego elementu. Następnie należy obracać uchwyt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do osiągnięcia pożądanej siły mocowania (należy przestrzegać maksymalnej obciążalności)
  • dzięki relaksacji w dwóch etapach: Najpierw należy obrócić podpórkę sufitową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gdy tylko siła utrzymująca przestanie działać, należy nacisnąć przycisk zwalniający, aby wsunąć rurę wewnętrzną.

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcja szkieletowa
  • Zrób to sam
  • Budowa schodów
  • budownictwo suche
  • Cieślarstwo i budownictwo drewniane
  • Zapewnia stabilność i wsparcie w budownictwie suchem
  • Montaż wykonywany przez jedną osobę

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Proszę zapoznać się z instrukcją użytkowania i przestrzegać jej zaleceń.
    • Nie wolno przekraczać podanych limitów obciążenia.
    • Podpórkę sufitową i podpórkę montażową wolno używać wyłącznie na równych i czystych podłożach.
    • Nie wolno obciążać podpory sufitowej ani podpory montażowej w kierunku bocznym.
    • Podpórkę sufitową i podpórkę montażową należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych narzędzi.
    • Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy BESSEY.
    • Należy zabezpieczyć się, zakładając okulary ochronne i kask montażowy.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono