Stropna opora in montažna opora STE z ročajem črpalke

Št. art.: STE90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kosi
  • Koraki naročila: 2 kosi
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
Potrdilo o kakovosti Geprüfte Sicherheit
Višina dviga min. 575 mm
Višina dviga maks. 0,91 m
Vrtljivo za 90 stopinj
Vrsta izdelka dvigalka za vozilo/dvigalka za stroje
Lastnosti vrtljiva
Material ohišja jeklo
Nosilnost maks. 350 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STE90
EAN/GTIN 4008158041841
Številka proizvajalca STE90
L-število L80030 474
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Pobere do največ 350 kg, ko je teleskopska palica popolnoma umaknjena
  • Izjemno stabilna konstrukcija zaradi težkih jeklenih cevi in nedrsečih kontaktnih površin iz PVC (9 x 7 cm)
  • Drugoročno upravljanje zaradi 2-komponentnega plastičnega ročaja s črpalnim mehanizmom
  • Gumb za hiter pomik za hitro umikanje in raztegovanje teleskopske palice
  • STE250, STE300, STE370: Zaradi neprekinjeno vrtljivih kontaktnih površin od -45° do +45°
: certifikat GS za kakovost in varnost
  • Uporaba tudi na strminah.
  • Lastnosti:

    • Omejitev obremenitve pri max Dolžina izvleka: 350 kg
    • Omejitev obremenitve pri najm Dolžina izvleka: 350 kg
    • Material/površina:
      • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
      • Jeklena cev, prevlečena
      • ročica je izdelan iz ojačane plastike PA6
      • Plastični zaščitni pokrovčki
    • Potovanje: 575-910 mm

    Prednosti:

    Izjemno varna podpora
    • Podpora, imenovana tudi load bar, zagotavlja varno držanje Zanesljivo:
    • Zahvaljujoč izjemno stabilni zasnovi do 350 kg nosilnost – odvisno od velikosti kolone in dolžine podaljška
    • Skozi gumijaste kontaktne površine PVC na vrhu in dnu
    • Zahvaljujoč zaščiti proti zdrsu, ki je vgrajena v ročaj
    Natančno in hitro rokovanje
    • Nosilec je mogoče natančno prilagoditi zahtevam in ga varno odstraniti:
    • Z določitvijo v treh korakih: Če želite prednastaviti stropno podporo, pritisnite gumb za sprostitev in razširite teleskopsko notranjo cev na želeno dolžino. Natančno nastavitev opravite tako, da ročico črpalke aktivirate, dokler podporna plošča ni naslonjena na obdelovanec. Nato zavrtite v smeri urinega kazalca na napravi ročaj, dokler ne dosežete želene zadrževalne sile (največ Opomba nosilnost)
    • Sprostitev v dveh korakih: Najprej obrnite stropno podporo v nasprotni smeri urinega kazalca. Takoj, ko ni več zadrževalne sile, pritisnite gumb za sprostitev, da uvlečete notranjo cev.

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • Školjka karoserije
    • NAREDI SAM
    • Stopnišče
    • Drywall gradnje
    • Mizarstvo in lesena gradnja
    • Popravki in podpore v suhomontažni gradnji
    • Montaže za enega človeka

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Preberite in upoštevajte navodila za uporabo.
      • Določenih omejitev obremenitve ne smete preseči.
      • Stropno podporo in montažne opore lahko uporabljate samo na ravnih in čistih površinah.
      • Stropne podpore in nosilcev ne smete nalagati bočno.
      • Stropno podporo in nosilec za namestitev lahko napnite samo ročno brez dodatnega pripomočki-ja.
      • Uporabljate lahko samo originalne rezervne dele BESSEY.
      • Zaščitite se z zaščitna očala in čelado.
    • Navodila za nego:
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Redno čistite in namažite vreteno