Suport de tavan și suport de montaj STE cu mâner de pompă

Cod articol.: STE90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Înălțime de ridicare min. 575 mm
Înălțime de ridicare max. 0,91 m
Rotire în jur 90 grade
Tip produs Cric de vehicul/ ridicător de maşini
Caracteristici rotativ
Materialul carcasei oțel
Capacitate portantă max. 350 kg

Identificare și clasificare

Cod articol STE90
EAN / GTIN 4008158041841
Număr producător STE90
L-Număr L80030 474
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Încărcă până la un maxim de 350 kg atunci când tija telescopică este complet retrasă
  • Construcție extrem de stabilă datorită tuburilor din oțel de înaltă rezistență și suprafețelor de contact din PVC antiderapante (9 x 7 cm)
  • Operare cu o singură mână datorită mânerului din plastic cu 2 componente cu mecanism de pompare
  • Buton de alunecare rapidă pentru retragerea și extinderea rapidă a tijei telescopice
  • STE250, STE300, STE370: Certificată GS pentru calitate și siguranță
  • Utilizare chiar și pe pante datorită suprafețelor de contact cu pivotare continuă de la -45° la +45°

Caracteristică:

  • Limita de sarcină la max Lungime de tragere: 350 kg
  • Limita de încărcare la min Lungime de tragere: 350 kg
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Tub din oțel, acoperit
    • Manetă din plastic ranforsat PA6
    • Capace de protecție din plastic
  • Călătorie: 575-910 mm

Avantaj:

Extrem de sigur în sprijin
  • Suportul - cunoscut și sub numele de bara de încărcare - garantează o fixare sigură și fiabilă:
  • Datorită construcției extrem de stabile pentru o capacitate portantă de până la 350 kg – în funcție de dimensiunea coloanei și lungimea de extensie
  • Prin suprafețele de contact din PVC cauciucat în partea de sus și de jos.
  • Datorită protecției antiderapante integrate în mâner
Manevrare precisă și rapidă
  • Suportul poate fi ajustat cu precizie la cerințele și poate fi eliminat în siguranță:
  • Prin fixarea în trei etape: Pentru a preseta suportul plafonului, apăsați butonul de eliberare și extindeți tubul interior telescopic la lungimea dorită. Reglarea fină se realizează prin acționarea manetei pompei până când placa de susținere se sprijină pe piesa de prelucrat. Apoi rotiți în sens orar pe mâner până când se atinge forța de menținere dorită (max Notă capacitate de încărcare)
  • Relaxează-te în doi pași: Mai întâi, rotiți suportul tavanului în sens antiorar. Imediat ce nu mai există forță de menținere, apăsați butonul de eliberare pentru a retrage tubul interior.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Construcția scărilor
  • Construcție gips-carton
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Fixează și susține în construcția de gips-carton
  • Montaje pentru un singur om

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare.
    • Limitele de sarcină specificate nu trebuie depășite.
    • Trebuie să utilizați suportul pentru tavan și suporturile de montare numai pe suprafețe plane și curate.
    • Nu trebuie să încărcați suportul de plafon și suporturile de montare lateral.
    • Suportul pentru tavan și suportul de montare trebuie tensionate manual fără material auxiliar suplimentar.
    • Puteți utiliza numai piese de schimb originale BESSEY.
    • Protejați-vă cu un ochelari de protecţie și o cască de montare.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat