Telescopica di supporto STE con impugnatura a pompa

Codice art.: STE90
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
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
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Altezza di sollevamento min. 575 mm
Altezza di sollevamento max. 0,91 m
Ruotabile di 90 gradi
Tipo di prodotto Martinetto / sollevatore
Caratteristiche Ruotabile
Materiale corpo acciaio
Portata max. 350 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo STE90
EAN / GTIN 4008158041841
Codice del produttore STE90
Numero-L L80030 474
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di carico fino a un massimo di 350 kg con l’asta telescopica completamente retratta
  • Strutturale estremamente stabile composta da tubi speciali a portata elevata e superfici di contatto antiscivolo in PVC (9 x 7 cm)
  • Utilizzo con una sola mano grazie all’impugnatura in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio
  • Tasto di spostamento rapido per fare accorciare e allungare rapidamente l'asta telescopica
  • STE250, STE300, STE370: Certificazione GS per qualità e sicurezzaUtilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°

Proprietà:

  • Limite di carico a max Lunghezza di estrazione: 350 kg
  • Limite di carico a min Lunghezza di estrazione: 350 kg
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Tubo in acciaio, rivestito
    • Leva in plastica PA6 rinforzata
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Viaggio: 575-910 mm

Vantaggi:

Supporto estremamente sicuro
  • Il supporto, noto anche come barra di carico, garantisce una tenuta affidabile e sicura:
  • Grazie alla struttura estremamente stabile per una capacità di carico fino a 350 kg, a seconda delle dimensioni della colonna e della lunghezza di estensione
  • Attraverso le superfici di contatto in PVC gommato nella parte superiore e inferiore
  • Grazie alla protezione antiscivolo integrata nell'impugnatura
Maneggevolezza precisa e rapida
  • Il supporto può essere regolato con precisione in base ai requisiti e può essere rimosso in sicurezza:
  • Fissando in tre fasi: Per preimpostare il supporto del soffitto, premete il pulsante di sgancio ed estendete il tubo interno telescopico alla lunghezza desiderata. La regolazione di precisione viene eseguita azionando la leva della pompa fino a quando la piastra di appoggio non poggia sul pezzo in lavorazione. Quindi ruotare la maniglia in senso orario fino a raggiungere la forza di tenuta desiderata (max Annotare la capacità di carico)
  • Rilassandoti in due fasi: Per prima cosa, ruotare il supporto del soffitto in senso antiorario. Non appena non si esercita più forza di tenuta, premere il pulsante di rilascio per ritrarre il tubo interno.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Realizzazione di scale
  • Costruzione a secco
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Fissa e supporta nella costruzione a secco
  • Montaggi con un solo operatore

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Leggere e osservare le istruzioni per l'uso.
    • I limiti di carico specificati non devono essere superati.
    • Il supporto a soffitto e i supporti di montaggio devono essere utilizzati solo su superfici piane e pulite.
    • Non caricare il supporto a soffitto e i supporti di montaggio lateralmente.
    • Il supporto per soffitto e il supporto di montaggio devono essere tesi solo manualmente senza ulteriori ausili.
    • È possibile utilizzare solo pezzi di ricambio originali BESSEY.
    • Proteggiti con occhiali di sicurezza e un casco di montaggio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino