Presse extensible STE avec poignée à pompe

Réf.: STE90
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Hauteur de levage min. 575 mm
Hauteur de levage max. 0,91 m
Pivotant 90 degrés
Type de produit cric pour voitures/Cric pour machines
Caractéristiques pivotant
matériau boîtier acier
charge admissible max. 350 kg

Identification et classification

Référence article STE90
EAN / GTIN 4008158041841
Réf. fabricant STE90
Article hors catalogue L80030 474
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en PVC antidérapantes (9 x 7 cm)Commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe
  • Touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique
  • Force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée
  • STE250, STE300, STE370 : Certifié GS pour la qualité et la sécurité

Caractéristique(s):

  • Limite de charge à max. Longueur d'extraction : 350 kg
  • Limite de charge à min. Longueur d'extraction : 350 kg
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Tube en acier, revêtu
    • Levier en plastique PA6 renforcé
    • Capuchons de protection en plastique
  • Voyage : 575-910 mm

Avantage(s):

Support extrêmement sécurisé
  • Le support, également connu sous le nom de barre de charge, garantit une tenue fiable et sûre :
  • Grâce à une construction extrêmement stable pour une capacité de charge allant jusqu'à 350 kg – en fonction de la taille de la colonne et de la longueur d'extension
  • À travers les surfaces de contact en PVC caoutchouté en haut et en bas
  • Grâce à la protection antidérapante intégrée dans le poignée
Manipulation précise et rapide
  • Le support peut être ajusté avec précision selon les besoins et peut être retiré en toute sécurité:
  • En fixant en trois étapes : Pour prérégler le support plafonnier, appuyez sur le bouton de déverrouillage et déployez le tube intérieur télescopique à la longueur souhaitée. Le réglage fin s'effectue en actionnant le levier de pompe jusqu'à ce que la plaque de support repose contre la pièce. Tournez ensuite le poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la force de maintien souhaitée soit atteinte (max. Noter la capacité de charge)
  • En vous relaxant en deux étapes: Tout d'abord, tournez le support plafonnier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès qu'il n'y a plus de force de retenue, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour rétracter la chambre à air.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • DIY
  • Construction d’escaliers
  • Construction sèche
  • Menuiserie et construction en bois
  • Fixe et supporte lors de la pose à sec
  • Montages à une seule personne

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • lire et respecter les instructions d'utilisation.
    • Les limites de charge spécifiées ne doivent pas être dépassées.
    • Vous ne devez utiliser le support plafonnier et les supports de montage que sur des surfaces planes et propres.
    • Vous ne devez pas charger latéralement le support plafonnier et les supports de montage.
    • Le support plafonnier et le support de montage ne doivent être tendus qu'à la main, sans accessoires supplémentaire.
    • Vous ne pouvez utiliser que des pièces détachées BESSEY d'origine.
    • Protégez-vous avec un lunettes de protection et un casque de montage.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée