{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Luxmeter | |
| Minimalna wartość zmierzona | 200 lx | |
| Maksymalna wartość zmierzona | 200 000 lx | |
| Dokładność | 4 % | |
| Częstotliwość od | 2 Hz | |
| Częstotliwość do | 2 Hz | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Wys. całkowita | 38 mm | |
| Szerokość całkowita | 68 mm | |
| Masa całkowita | 150 g | |
| Materiał obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Numer artykułu | SP 200K | |
| EAN / GTIN | 4045761200579 | |
| Numer producenta | SP 200K | |
| Numer L | L40250 1856 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |