Luxmeter

Artikelnummer: SP 200K
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Belichtingssterktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SP 200K
EAN/GTIN 4045761200579
Nummer fabrikant SP 200K
L-nummer L40250 1856

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiele beschermende afdekking voor de fotosensor
  • Cosinuscorrectie voor schuin invallend licht
  • Selecteerbare eenheden: fc (foot-candle), lux
  • Fotosensor: siliciumdiode, gefilterd
  • Door de toets in te drukken kan de actuele meetwaarde vastgezet worden tot de toets opnieuw wordt ingedrukt
  • Data-hold functie, om de huidige meetwaarde te bevriezen
  • Voor het meten van de verlichting van kantoorwerkplekken, productiewerkplekken, etc
  • Fotosensor: Silicium diode, gefilterd
  • Cosinus correctie: voor schuin invallend licht
  • Data-hold functie,: voor het bevriezen van de huidige meetwaarde
  • [[1]]Draaibare sensor unit: (+90 en -180°) voor een optimale uitlijning naar de lichtbron
  • Stabiele beschermkap: voor de foto sensor
  • Verhoogde levensduur:: Bescherming tegen stoten door levering in softbox met lichtscherm
  • TRACK-functie: voor continue registratie van veranderende omgevingscondities
  • Peak hold-functie: voor registratie van de piekwaarde
  • Selecteerbare eenheden: fc (foot-candle), lux
  • Schakelen tussen eenheden: gemakkelijk met één druk op de knop
  • Mogelijkheid om een statief aan de achterzijde van de behuizing te bevestigen, ¼″ schroefdraad
  • Verhoogde levensduur: Botsbeveiliging door levering in soft-box met lichtbescherming
  • TRACK-functie Voor de continue meting van wisselende omgevingsomstandigheden
  • Draaibare sensoreenheid (+ 90 en -180°) voor de optimale uitrichting ten opzichte van de lichtbron
  • Omschakeling van de eenheden, gewoon per druk op de knop
  • Aanbrengmogelijkheid van een statief aan de achterzijde van de behuizing, 1/4″ schroefdraad

Kenmerk:

  • Nettogewicht ca. 0,15 kg
  • Totale afmetingen BxDxH 185×68×38 mm
  • Meetnauwkeurigheid tot 20.000 lux: ± (4 % van het resultaat + 10 deelstappen)
  • Temperatuurfout: ± 0,1% van [Max]/°C
  • Herhaalbaarheid: ± 2 % van [Max]
  • Meetfrequentie: 2 Hz
  • Meetnauwkeurigheid vanaf 20.000 lux: ± (5 % van het resultaat + 10 deelstappen)
  • Startklaar: incl. batterij, 9 V Block, bedrijfsduur max. 200 h

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires