Luxmetru

Cod articol.: SP 200K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Luxmeter
Valoarea minimă măsurată 200 lx
Valoarea maximă măsurată 200.000 lx
Precizie 4 %
Frecvența de 2 Hz
Frecvență până la 2 Hz
Lungimea totală 185 mm
Înălţimea totală 38 mm
Lăţimea totală 68 mm
Greutate totală 150 g
Material carcasă Materiale plastice

Identificare și clasificare

Cod articol SP 200K
EAN / GTIN 4045761200579
Număr producător SP 200K
L-Număr L40250 1856
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru măsurarea iluminării locurilor de muncă din birouri, locuri de muncă de producție, etc.
  • Foto-senzor: siliciu. Foto-senzor: diodă de siliciu, filtrată
  • Corecția cosinusului: pentru lumină incidentă oblică
  • Funcția de menținere a datelor: pentru înghețarea valorii măsurate curente
  • [[1]]Unitate de senzor rotativă: (+90 și -180°) pentru o aliniere optimă la sursa de lumină
  • Capac de protecție stabil: pentru foto-senzor
  • Durată de viață crescută:: Protecție la impact prin livrarea în cutie moale cu scut de lumină
  • Funcția TRACK: pentru înregistrarea continuă a condițiilor ambientale în schimbare
  • Funcția de menținere a vârfului: pentru înregistrarea valorii de vârf
  • Unități selectabile: fc (foot-candle), lux
  • Comutarea unității: comodă prin simpla apăsare a unui buton
  • Posibilitatea de a atașa un trepied la partea din spate a carcasei, filet ¼″
  • Funcția de menținere a datelor, pentru înghețarea valorii măsurate curente
  • Funcția TRACK pentru înregistrarea continuă a condițiilor de mediu în schimbare
  • Posibilitatea de a atașa un trepied la partea din spate a carcasei, filet ¼″
  • Durabilitate crescută: protecție la impact prin livrarea în cutie moale cu protecție la lumină
  • Corecția cosinusului pentru lumina incidentă oblică
  • Unitate de senzor rotativă (+90 și -180°) pentru o aliniere optimă la sursa de lumină
  • Capac de protecție robust pentru senzorul foto
  • Foto-senzor: diodă de siliciu, filtrată
  • Comutarea convenabilă a unității prin simpla apăsare a unui buton
  • Prin apăsarea tastei, valoarea măsurată curentă poate fi înghețată până când tasta este apăsată din nou

Caracteristică:

  • Gata de plecare: Baterii incluse, bloc de 9 V, timp de funcționare până la 200 h
  • Precizia de măsurare de la 20.000 lux: ± (5 % din rezultat + 10 trepte de gradație)
  • Repetabilitate: ± 2 % din [Max]
  • Precizia de măsurare până la 20.000 lux: ± (4 % din rezultat + 10 trepte de gradație)
  • Frecvența de măsurare: 2 Hz
  • Dimensiuni totale L×P×H 185×68×38 mm
  • Greutate netă aprox. 0,15 kg
  • Eroare de temperatură: ± 0,1 % din [Max]/°C