Luxmetro - sensore interno SP 200K, Max 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx, Frequenza di misurazione 2 Hz

Codice art.: SP 200K
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per intensità di illuminazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo SP 200K
EAN / GTIN 4045761200579
Codice del produttore SP 200K
Numero-L L40250 1856
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Misura l‘illuminazione integrale del luogo di lavoro
  • Sensore di luce: diodo al silicio, filtrato
  • Funzione Data-hold, per congelare l’attuale valore misurato
  • Unità sensore girevole (+90 e -180°) per l’allineamento ottimale della sorgente luminosa
  • Correzione del coseno per illuminazione obliqua
  • Funzione TRACK per la registrazione continua di condizioni ambientali variabili
  • Maggiore durata utile: Protezione dagli urti grazie alla consegna in soft box con protezione dalla luce
  • Unità di misura selezionabili: fc (foot-candle), lx
  • Solida copertura di protezione del sensore di luce
  • Possibilità di montaggio di uno stativo sul retro dell’apparecchio, filettatura, ¼″
  • Premendo il tasto, il valore di misura attuale può essere congelato fino a quando il tasto non viene premuto nuovamente
  • Possibilità di cambiare comodamente le unità premendo un tasto

Proprietà:

  • Ripetibilità: ± 2 % di [Max]
  • Precisione di misurazione fino a 20.000 lux: ± (4 % del risultato + 10 graduazioni)
  • Pronta all‘uso: batterie comprese, blocco di 9 V, autonomia fino a 200 h
  • Peso netto ca. 0,15 kg
  • Frequenza di misurazione: 2 Hz
  • Dimensioni bilancia L×P×A 185×68×38 mm
  • Errore temperatura: ± 0,1 % von [Max]/°C