• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luxmeter - interner Sensor SP 200K, Max 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx, Messfrequenz 2 Hz

Artikel-Nr.: SP 200K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Luxmeter
Messwert min. 200 lx
Messwert max. 200 000 lx
Genauigkeit 4 %
Frequenz min. 2 Hz
Frequenz max. 2 Hz
Länge gesamt 185 mm
Höhe gesamt 38 mm
Breite gesamt 68 mm
Gewicht gesamt 150 g
Material Gehäuse Kunststoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SP 200K
EAN / GTIN 4045761200579
Herstellernummer SP 200K
L-Nummer L40250 1856
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Messung der Ausleuchtung von Büroarbeitsplätzen, Produktionsarbeitsplätzen etc
  • TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
  • Durch Tastendruck kann der aktuelle Messwert eingefroren werden bis zum erneuten Drücken der Taste
  • Erhöhte Lebensdauer: Aufprallschutz durch Lieferung in Soft-Box mit Lichtschutz
  • Stabile Schutzabdeckung für den Photo-Sensor
  • Anbringungsmöglicheit eines Stativs an der Gehäuserückseite, ¼″ Gewinde
  • Kosinus-Korrektur für schräg einfallendes Licht
  • Einheitenumschaltung bequem per Tastendruck
  • Drehbare Sensoreinheit (+90 und -180°) für die optimale Ausrichtung zur Lichtquelle
  • Data-hold-Funktion, zum Einfrieren des aktuellen Messwertes
  • Photo-Sensor: Siliziumdiode, gefiltert

Merkmal:

  • Messgenauigkeit bis 20.000 Lux: ± (4 % des Ergebnisses + 10 Teilungsschritte)
  • Nettogewicht ca. 0,15 kg
  • Messfrequenz: 2 Hz
  • Wiederholbarkeit: ± 2 % von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 185×68×38 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 200 h
  • Temperaturfehler: ± 0,1 % von [Max]/°C
  • Messgenauigkeit ab 20.000 Lux: ± (5 % des Ergebnisses + 10 Teilungsschritte)