Modaflame Work Sock Navy 44-48

Nr art.: SK22NAR44-48
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria Modaflame
Oznaczenie producenta Modaflame Arbeitssocke; Modaflame Work Socken
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Specyfikacja rozmiaru Obszar
Rozmiar min. 44
Rozmiar maks. 48
Przewodzenie wilgoci Ciepłe
Właściwości antystatyczny
Kategoria ochrony II
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Modakryl
Rodzaj produktu Skarpetki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SK22NAR44-48
EAN / GTIN 5036108384921
Numer producenta SK22NAR44-48
Numer L L01840 111422
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Our Modaflame Work Sock offers the wearer great protection and comfort. The leg of the sock is elasticated for a snug fit. The heel and toe of the sock has extra padding to provide extra comfort.

Cecha szcz.:

  • Sock height 25cm
  • Ribbed leg pattern
  • Knit gauge 10 for shape retention
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 14116
  • EN 1149 -3

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Modaflame" Zobacz wszystkie