Flame Resistant Anti-Static Balaclava Black

Nr art.: FR18BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria Modaflame
Oznaczenie producenta Flammhemmende, antistatische Kopfmaske
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czarny
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR18BKR
EAN / GTIN 5036108239597
Numer producenta FR18BKR
Numer L L01840 507
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ideal for cooler conditions to keep the head and neck warm. The ribbed fabric allows for a snug comfortable fit.

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Anti-static
  • High cotton content for superior comfort
  • Designed with a comfort fit
  • 2 layer
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Knit: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 400
Shell weight oz: 12
Washing: Max wash temp 40°C, normal process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 150°C; Do not dry clean;